3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 接着剤
3M(スリーエム)の ホットメルト接着剤
3M(スリーエム)の グルースティック
ホットメルト接着剤 3762 段ボール・緩衝材・紙工作用
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
70488477
品番
3762 AE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
仕様
入れ目:5kg
色
黄褐色
質量(g/本)
30
適合スプレーガン
3M ホットメルトアプリケーターAE2
寸法(Φmm×Lmm)
12×305
主成分
EVA
難燃性
UL-94:V-2
引張せん断接着強さ(MPa)
3.7
剥離接着強さ(kN/m)
7.8/180°
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
5kg
接着時間(秒)
35
適合用途
防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ、3次元形状