※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PKC60SU 床下収納庫 スタンダードタイプ 浅型(2階用) ダイケン 70491462 PKC60SU 床下収納庫 スタンダードタイプ 浅型(2階用) ダイケン 70491462

床下収納庫 スタンダードタイプ 浅型(2階用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70491462 品番 PKC60SU
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

長住協長期使用対応部材。
15mmのフロア材に使用できます。

付属品
回転取手×1
さらタッピンねじ(Φ3×12)×8
さらタッピンねじ(Φ3×16)×8
なべタッピンねじ(Φ4×12)×16
浅型収納ボックス×1
収納ボックス吊り金具×1
さら木ねじ(Φ3.1×20)×4
寸法W1(mm)546 寸法W2(mm)622.4 寸法W3(mm)597.4 寸法W4(mm)606 シルバー 用途屋内歩行用 仕様補強2本 タイプスタンダード 収納量耐75kg 穴あけ寸法(Φmm)(取手用)23×91(角穴もしくは長穴) 収納容量(L)75 蓋材切断寸法586
注意
※15mmフロア材で2枚以上つなぎ合わせる場合はご利用いただけません
※収納ボックス取り付けの際は、必ず収納ボックスの下部を受けるように、モルタルまたは砂袋を敷いてください。
※収納庫には次のようなものを収納しないでください。
「石油等の発火の恐れのある危険物」「精密機器、貴金属、骨董品等のしっけに弱いもの」「ナマモノ等カビが発生しやすいもの」「生き物」「その他、一般家庭用品以外のもの」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする