※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GV55-123 40MPa(検査成績書付) グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55 (検査成績書付) 長野計器 70491577 GV55-123 40MPa(検査成績書付) グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55 (検査成績書付) 長野計器 70491577

グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55 (検査成績書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70491577 品番 GV55-123 40MPa(検査成績書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

検査成績書:JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの

ケース形状D枠(取付金具) 質量(g)約300 種類グリセリン入圧力計 使用温度範囲(℃)-5〜45 呼びDU 外径(Φmm)60 精度±1.5%F.S 接続ねじG1/4B 測定流体気体・液体 材質(ブルドン管)SUS316 材質(株)SUS316 圧力レンジ(MPa)0〜40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする