※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1セット
圧力レンジ(MPa)0〜16
接続ねじR1/4
注文コード70491805
品番GV95-671 16MPa セイフティマーク付(検査書類4点セット付)
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
この商品は圧力レンジ・接続ねじ・内容量など29種類から選べます
他の種類を見る
小形・軽量のため、取付スペースの限られた場所に便利です。耐振性が高く内部機構の摩擦が少ないため、振動のあるような場所での使用に適しています。圧力計の常用圧力を表示するため、矢印によってセットできるセイフティマーク(設置針)をご指定により付属します。