※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1セット
注文コード
70492959
品番
GV42-233 -0.1〜0.2MPa(検査書類4点セット付)
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
検査書類4点セット付:(1)検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) (2)検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの)(3)トレサビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) (4)標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)