ラジエーターストップリーク+トリートメント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(237mL) 注文コード70495226 品番RST
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

1本で2つの効果!1予防整備剤として新品のラジエーターに使用でき、防錆性能を高めます。2ラジエーターの水漏れ、エンジンブロックのコアプラグの漏れを止めます。
ラジエーター内部に防錆皮膜を形成し発錆を防ぎます。
消泡作用により水流を安定させオーバーヒートを防止します。
潤滑作用によりウォーターポンプの潤滑を良くします。
ラジエーターにクラップやピンホールなどが発生した場合、本品はノンポリマーで固まらず外部の空気の流れにより乾燥しシールまたはかさぶた状の皮膜を損傷部分のみに形成し孔を塞ぎます。

使用方法ラジエーターキャップを開いて、10Lに1本の割合でLLC交換毎に注入してください。 適合車エンジン車 危険物の類別非危険物
関連資料:(3.12MB)
注意
※ラジエーター、LLCが新品でない場合には、事前にラジエーター内部を別売のラジエーター洗浄剤で洗浄した後に使用することをお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする