旭エンジニアリング
旭エンジニアリングの 添加剤
旭エンジニアリングの エンジンオイル添加剤
オイルシステム内部洗浄剤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(325mL)
注文コード
70495454
品番
OSF-325
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,145
販売価格(税別)
¥
1,950
バスケットに入れる
エンジン、トランスミッション、パワステ、油圧機器の内部に潜むトラブルの原因であるスラッジ、カーボン類を素早く安全に取り除きます。
使用方法
交換前のオイル6Lに1本の割合で添加し、15分間アイドリングで循環させ、冷えないうちにフィルターとオイルを交換してください。
適合車
エンジン車
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
325mL
危険物の性状
非水溶性
関連資料:
(2.85MB)
注意
※フラッシング作業中にオイル圧警告灯が点灯した場合は、直ちにエンジンを停止し原因を確認してください。
※不十分なオイルの流れは機器類にダメージを与える場合があります。
※トランスミッションに使用する場合は、必ず循環厚送式の交換機をご使用ください。