清和工業
清和工業の バッテリー関連
清和工業の ブースターケーブル
Wブースターケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
70495576
品番
BB-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
バッテリー交換時に通常のブースターケーブルとして、使用できます。大切なデータを消失させないよう、バックアップ機能を装備。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ブースターケーブル
モノタロウ
¥
2,098
¥
2,308
税込
材質
銅
長さ(m)
5
電流(A)
100
電圧(V)
12/24
電線仕様
4.4sq×2本