エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの ボックスコンテナ(ベタ目)
ポリプロピレン容器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70497387
品番
EA991AD-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
内側に目盛りは付いていません。
仕様
持ち手部分水抜き穴:無し
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.32
色
グリーン
取付
ハンドル:不可
容量(L)
23.6
外寸(mm)
630×370×140
内寸(mm)
589×329×130
有効内寸法(mm)
572×312×125