画像準備中

ポイントタップ(EX-POTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70498349 品番 EA829PC-3.5BA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,794
販売価格(税別)
2,540

一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。

材質高バナジウムハイス(HSSE) 長さ(mm)6 幅(mm)3.2 全長(mm)48 質量(g)5 ピッチ喰い付き:5P 溝数3 被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど ねじ長さ(mm)13 呼びM3.5×0.35 精度OH2 首下長(mm)20 サイズ(mm)突出しセンタ:1.5 シャンク径(mm)4 精度表記STD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする