アルス
アルスの 園芸鋸
アルスの 万能(生木・植木)
アルスの 鞘入り
果樹剪定鋸 魁 21 替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70498487
品番
SG-21-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
果樹剪定鋸魁21 SG-21用の替刃です。 対応品番SG-21。
刃長(mm)
210
用途
生木の剪定
全長(mm)
262
質量(g)
35
ピッチ(mm)
刃:6.0
表面処理
刃:特殊
対応商品
SG-21
材質(刃)
高炭素刃物鋼
切り幅(mm)
0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応