エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ポイントタップ
ポイントタップ(EX-POTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全97種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70498638
品番
EA829PC-13C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,845
販売価格(税別)
¥
8,950
バスケットに入れる
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
長さ(mm)
10
幅(mm)
7
全長(mm)
88
質量(g)
63
ピッチ
喰い付き:5P
溝数
3
被削材
対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
ねじ長さ(mm)
30
呼び
M13×1
精度
OH2
首下長(mm)
48
シャンク径(mm)
9.5
精度表記
STD