エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ポイントタップ
ポイントタップ(TIN-POTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70499216
品番
EA829PF-14BA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,405
販売価格(税別)
¥
8,550
バスケットに入れる
TiNコーティング(表面処理)。被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)
11
幅(mm)
8
全長(mm)
88
質量(g)
72
ピッチ
喰い付き:5P
溝数
3
被削材
対応:ステンレス鋼、炭素鋼、熱可塑性プラスチックなど
ねじ長さ(mm)
30
呼び
M14×1.5
精度
OH3
首下長(mm)
48
シャンク径(mm)
10.5
精度表記
STD