画像準備中

ポイントタップ(TIN-POTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70499304 品番 EA829PF-24A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,350
販売価格(税別)
28,500

TiNコーティング(表面処理)。被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。

材質HSSE(高バナジウムハイス) 長さ(mm)18 幅(mm)15 全長(mm)120 質量(g)263 ピッチ喰い付き:5P 溝数3 被削材対応:ステンレス鋼、炭素鋼、熱可塑性プラスチックなど ねじ長さ(mm)45 呼びM24×3 精度OH4 首下長(mm)66 シャンク径(mm)19 精度表記STD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする