エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ポイントタップ
ポイントタップ(TIN-POTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70499320
品番
EA829PF-24BA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,350
販売価格(税別)
¥
28,500
バスケットに入れる
TiNコーティング(表面処理)。被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)
18
幅(mm)
15
全長(mm)
120
質量(g)
263
ピッチ
喰い付き:5P
溝数
3
ねじ長さ(mm)
45
呼び
M24×1.5
精度
OH4
首下長(mm)
66
適合被削材種
ステンレス鋼、炭素鋼、熱可塑性プラスチックなど
シャンク径(mm)
19
精度表記
STD