エスコ
エスコの ミシン・裁断機用部品/補修用品
エスコの ミシン針
ミシン針セット(厚物用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
70499347
品番
EA916JK-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,353
販売価格(税別)
¥
1,230
バスケットに入れる
厚物本縫いに適した工業用ミシンです。DP×17型。
用途
厚生地用
糸の規格
適合:1番、5番
穴サイズ(mm)
糸穴:1×1.5
サイズ(mm)
23(1.62×44)