エスコ
エスコの 接着剤
エスコの エポキシ系接着剤
エスコの ガン/ミキシングノズル
ミキシングノズル(EA934DM-9-15用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(12本)
注文コード
70499356
品番
EA934DM-98
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
EA934DM-9、-10、-11、-14、-15用ミキシングノズル。EA934WF-50を併用してください。(別売)スクリューノズル2液を混合しながら吐出できます。
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
60
質量(g)
1.6(1本あたり)、総質量:20
危険物の類別
非危険物