画像準備中

防水防寒ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70500144 品番 7200
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥19,690
販売価格(税別)
17,900
キャメル サイズLL 混率(%)表/ポリエステル100、裏地・中綿/ポリエステル100 身長(cm)(参考)175-180 股下(cm)76 ウエスト(cm)113 背丈(cm)55 肩幅(cm)48 袖丈(cm)66 バスト(cm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする