エスコ
エスコの 空圧補器
エスコの ルブリケータ
ルブリケータ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1台)
注文コード
70500546
品番
EA153CC-24A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,148
販売価格(税別)
¥
4,680
バスケットに入れる
潤滑油の補給は、空気圧ラインを止めずに給油が行えます。
質量(g)
500
使用圧力(MPa)
1.0以下
全高(mm)
190.3
取付ねじ
Rc(PT)1/2”
耐圧力(MPa)
1.5
使用油
タービン油1種ISO・VG#32相当
周囲温度(℃)
5〜60
面間寸法(mm)
75
貯油量(mL)
200