SP-2108 SPシリーズ Fabric 織物 サンゲツ 70500578

SPシリーズ Fabric 織物

(4件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード70500578 品番SP-2108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は52種類から選べます 他の種類を見る

グレイッシュなカラーが特徴です。シックモダンなお部屋におすすめ。

長さ(m)15 幅(cm)92 仕様防カビ、表面強度アップ、軽量、ストレッチ 材質塩化ビニル系樹脂壁紙 適合規格JIS 防火種別2-3 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※糊はついていません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70500395
2019-12-06
用途:
修理
医療・福祉・介護関連業

商品の発送が早く、品質も良くとても安いと感じました。

対象商品:
70500413
2019-03-26
用途:
自宅の壁
飲食業

数年前に自分で貼り替えた壁紙と同じ柄を探していたので、型番は変更になっていましたが、同じものが見つかって良かったです。エアコンを取り替えたので、周辺を貼り替えるのに購入しました。多めに購入したので、壁紙が破れたりした時も安心です。
壁紙は、しっかりしていて柄も均等でバランスを気にしなくていいので貼りやすいです。

対象商品:
70500578
2019-09-16
用途:
部屋の壁紙張り替え用
その他業種

前回も注文して、リピートです。思った通りの商品で、使いやすいです。

対象商品:
70500422
2018-11-17
用途:
補修用
その他業種

20年前のマンションの壁紙の補修用に使いました。注意点としてカットされた端から10cmあたりまでは裏面に仕様表のシールやら固定用のテープが張ってるあるのでこの点を見越してサイズを指定する必要がある点です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする