オオモリ
オオモリの 研究関連用品・実験用必需品
オオモリの 洗面器/洗面台
洗面台 1ヶ用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70500867
品番
OM40-02
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
洗面台置きとして、定番商品です。
材質
SUS304
用途
医療現場で使用されております。
タイプ
キャスター無
パイプ径(Φmm)
19
寸法(a×b×c)(mm)
355×370×720