オオモリ
オオモリの ガラス・樹脂・金属容器
オオモリの ビーカー/計量カップ/コップ
口付ビーカー (手無)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
200
目盛間隔
20mL
注文コード
70501533
品番
OM4918
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
容量・目盛間隔
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
人気の口付ビーカー、シンプルな手無しモデルです。
材質
SUS304
用途
計量、小分け作業に便利です。
容量(mL)
200
内寸法(mm)
Φ69×69
目盛間隔
20mL
取手
手無