オオモリ
オオモリの ガラス・樹脂・金属容器
オオモリの ビーカー/計量カップ/コップ
口付ビーカー (手無)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
500
目盛間隔
50mL
注文コード
70501576
品番
OM4920
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
容量・目盛間隔
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
人気の口付ビーカー、シンプルな手無しモデルです。
材質
SUS304
用途
計量、小分け作業に便利です。
容量(mL)
500
内寸法(mm)
Φ81×108
目盛間隔
50mL
取手
手無