※2本入り
エスコ
エスコの カッター
エスコの ロータリーカッター
ロータリーカッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
70501587
品番
EA818E-427
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,134
販売価格(税別)
¥
1,940
バスケットに入れる
木材などの彫刻、彫字や削り出しに。木材やプラスチック、軟質金属などに最適です。
材質
HSS
軸径(Φmm)
3.2
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
径(Φ)×全長(mm)
刃径×全長:4.8×39