オオモリ
オオモリの ガラス・樹脂・金属容器
オオモリの ビーカー/計量カップ/コップ
口付ビーカー (手無)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
3
目盛間隔
500mL
注文コード
70501637
品番
OM4923
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,710
この商品は
容量・目盛間隔
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
人気の口付ビーカー、シンプルな手無しモデルです。
材質
SUS304
用途
計量、小分け作業に便利です。
容量(L)
3
内寸法(mm)
Φ155×178
目盛間隔
500mL
取手
手無