エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ブラシ
エスコの 柄付ブラシ
ロングハンドルブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
毛丈(mm)
25
注文コード
70501700
品番
EA109E-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,672
販売価格(税別)
¥
1,520
バスケットに入れる
この商品は
毛丈
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
420(実寸)
毛丈(mm)
25
材質(ブラシ部)
ナイロン
行数
1〜8行
線径(mm)
0.7
ブラシ寸法(mm)
11×50
繰り返し・詰め替え
対応