エスコ
エスコの ペイントローラー
エスコの セット商品
ローラー刷毛セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70501754
品番
EA109NW-140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,422
販売価格(税別)
¥
4,020
バスケットに入れる
ローラー2本、刷毛1本入。プラスチックトレー付。
材質
刷毛:ポリエステル
毛丈(mm)
9.5
表面処理
セミスムース(細目)
毛幅(mm)
230
適合塗料
一般塗料(水性、油性)
ハンドル寸法(mm)
230(W)×335(L)
サイズ(mm)
【刷毛】幅:50、毛丈:60、厚み:11、全長:285
内径(mm)
38
毛のかたさ
刷毛:軟