オオモリ
オオモリの ガラス・樹脂・金属容器
オオモリの ビーカー/計量カップ/コップ
コップ (手無)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70502014
品番
OM5306
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
シンプルなコップです。手無し仕様です。
容量(mL)
300
材質
SUS304
用途
計量、小分け作業に便利です。
内径(Φmm)
80
全高(mm)
80
取手
手無