オオモリ
オオモリの ガラス・樹脂・金属容器
オオモリの ビーカー/計量カップ/コップ
コップ (手無)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
500
注文コード
70502032
品番
OM5307
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,460
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなコップです。手無し仕様です。
容量(mL)
500
材質
SUS304
用途
計量、小分け作業に便利です。
内径(Φmm)
90
全高(mm)
90
取手
手無
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70502032
OM5307
06878182
-
SA ステンレスコップ 手なし
TKG
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
メーカー違いの相当品です