ロングハンドタップ(TIN-LTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70502619 品番 EA829HD-5AA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,763
販売価格(税別)
4,330

TiNコーティング(表面処理)。刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。

材質HSSE(高バナジウムハイス) 長さ(mm)7 幅(mm)4.5 全長(mm)100 質量(g)19 ピッチ喰い付き:5P 溝数3 被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)16 呼びM5×0.8 精度OH2 首下長(mm)24 サイズ(mm)突出しセンタ:2.2 シャンク径(mm)5.5 精度表記STD
注意
※画像はEA829HD-12AAです。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする