ロングハンドタップ(TIN-LTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70502655 品番EA829HD-12AA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,210
販売価格(税別)
11,100

TiNコーティング(表面処理)。刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。

材質HSSE(高バナジウムハイス) 長さ(mm)12 幅(mm)6.5 全長(mm)150 質量(g)70 ピッチ喰い付き:5P 溝数4 被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)29 呼びM12×1.75 精度OH3 首下長(mm)48 サイズ(mm)- シャンク径(mm)8.5 精度表記STD
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする