画像準備中

ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70502698 品番 EA829HV-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,444
販売価格(税別)
4,040

止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

材質HSSE(高バナジウムハイス) 長さ(mm)5 幅(mm)2.5 全長(mm)80 質量(g)6 ピッチ喰い付き:5P 溝数3 被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物 ねじ長さ(mm)12 呼びM2×0.4 シャンク径(mm)3
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする