エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全82種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70502716
品番
EA829HV-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,026
販売価格(税別)
¥
3,660
バスケットに入れる
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)
5
幅(mm)
2.5
全長(mm)
80
質量(g)
6
ピッチ
喰い付き:5P
溝数
3
被削材
中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
ねじ長さ(mm)
13
呼び
M2.3×0.4
シャンク径(mm)
3
商品豆知識
ハンドタップの種類