画像準備中

ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70502804 品番 EA829HV-94
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,740
販売価格(税別)
3,400

止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

材質HSSE(高バナジウムハイス) 長さ(mm)6 幅(mm)3.2 全長(mm)120 質量(g)12 ピッチ喰い付き:1.5P 溝数3 被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物 ねじ長さ(mm)11 呼びM3×0.5 シャンク径(mm)4
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする