画像準備中

ホーロービーカー

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)2000 注文コード70503432 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,250
この商品は容量など12種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)2000 仕様目盛入 材質ホーロー 高さ(mm)167 内径(Φmm)136

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70503432 - 40251854 - ホーロービーカー 野田琺瑯 ホーロービーカー 野田琺瑯 1個 3,298 税込3,628 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40251827
2020-06-04
用途:
キャンドル作りに使用。
holly'scandle 様 (卸売・小売業)

以前から野田琺瑯さんのビーカーは使っており、少量のワックスを溶かして、モールドへ注ろうするとき、注ぎ口が使いやすいので愛用している。

1人が参考にしています
対象商品:
40251854
2016-09-03
用途:
液体を湯煎して温める際に使用
サービス業

持ち手が見た目以上に持ちやすく、また注ぎ口がしっかりしていて、こぼす心配がないのが良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
40251827
2018-06-09
用途:
キャンドル作成
その他業種

小さいものが欲しかったので、とても使いやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
40251836
2016-12-06
用途:
キャンドルづくり
サービス業

デザインもシンプルで レッスンの時にオシャレに感じます。少量のキャンドルを作るときにはそのまま IHにのせ ロウを溶かす事が出来るので便利です

対象商品:
40251845
2018-02-15
用途:
キャンドル作成
製造業

とても使いやすく重宝しています。また購入したいと思います^ ^

対象商品:
40251836
2016-02-29
用途:
キャンドル制作で、IHヒーターで蝋を溶かします

他のメーカーのホーロービーカーと使い比べしましたが、耐久性で優っています。
持ち手、注ぎ口など使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
40251836
2016-02-29
用途:
キャンドル作り
農・林・水産業

500mlでだいたいの作業ができると思います。一緒に1lも購入しましたが500mlで十分でした。

1人が参考にしています
対象商品:
40251854
2024-02-18
用途:
水差しとして、花瓶として等万能
サービス業

大容量で注ぎ易く、お洒落で大変重宝しています。
使用開始後ひと月程度で内側底に1センチ丸ほどの錆が出ました。
ダメージなどは無かったはずなのですが…
そのため食品に使用できなくなり、その点は残念です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする