エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ポイントタップ
ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70503565
品番
EA829PD-6BA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,245
販売価格(税別)
¥
2,950
バスケットに入れる
標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)
7
幅(mm)
4.5
全長(mm)
100
質量(g)
24
ピッチ
喰い付き:5P
溝数
3
被削材
対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
ねじ長さ(mm)
19
呼び
M6×0.75
精度
OH2
首下長(mm)
29
サイズ(mm)
突出しセンタ:2.6
シャンク径(mm)
6
精度表記
STD