ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70503626 品番 EA829PD-12CA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,800
販売価格(税別)
8,000

標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。

材質HSSE(高バナジウムハイス) 長さ(mm)12 幅(mm)9 全長(mm)150 質量(g)74 ピッチ喰い付き:5P 溝数3 被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど ねじ長さ(mm)29 呼びM12×1.25 精度OH3 首下長(mm)48 サイズ(mm)- シャンク径(mm)8.5 精度表記STD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする