エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ポイントタップ
ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70503775
品番
EA829PD-22BA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,330
販売価格(税別)
¥
20,300
バスケットに入れる
標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)
20
幅(mm)
17
全長(mm)
150
質量(g)
272
ピッチ
喰い付き:5P
溝数
3
ねじ長さ(mm)
38
呼び
M22×1.5
精度
OH3
首下長(mm)
63
サイズ(mm)
-
シャンク径(mm)
17
精度表記
STD