エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの スパイラルタップ
ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70503836
品番
EA829SC-8B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,382
販売価格(税別)
¥
7,620
バスケットに入れる
ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。TiNコーテイング。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)
8
幅(mm)
5
全長(mm)
150
溝数
3
ねじ長さ(mm)
8.5
呼び
M8×1.25
精度
STD
食付
2.5P
シャンク径(mm)
6.2