エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの スパイラルタップ
ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70503845
品番
EA829SC-10BA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,757
販売価格(税別)
¥
8,870
バスケットに入れる
ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。TiNコーティング。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)
8
幅(mm)
5.5
全長(mm)
150
溝数
3
ねじ長さ(mm)
10.5
呼び
M10×1.25
精度
STD
食付
2.5P
シャンク径(mm)
7