エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの スパイラルタップ
ロングスパイラルタップ(EX-LT-SFTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70503949
品番
EA829SM-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,707
販売価格(税別)
¥
3,370
バスケットに入れる
ノンコート。標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)
6
幅(mm)
3.2
全長(mm)
100
溝数
3
被削材
対応:中炭素鋼、合金鋼、銅、可塑性プラスチックなど
ねじ長さ(mm)
6
呼び
M3×0.5
精度
STD
食付
2.5P
シャンク径(mm)
4