画像準備中

ロングスパイラルタップ(EX-LT-SFTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70504378 品番 EA829SM-24E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,950
販売価格(税別)
24,500

ノンコート。標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。

材質HSSE(高バナジウムハイス) 長さ(mm)18 幅(mm)15 全長(mm)150 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、銅、可塑性プラスチックなど ねじ長さ(mm)45 呼びM24×1.5 精度STD 表面処理ノンコート 食付2.5P シャンク径(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする