エスコ
エスコの オフィスインテリア
エスコの 傘・傘立て
エスコの 傘
ワンタッチ式大型傘
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70504405
品番
EA995AA-139
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,265
販売価格(税別)
¥
1,150
バスケットに入れる
荷物も濡れない大判サイズ。ワンタッチの自動開き大型傘です。
材質
傘部:ポリエステル、親骨:スチール、手元:ポリプロピレン
全長(mm)
880
質量(g)
579
サイズ(mm)
親骨:700
直径(mm)
傘:1180