エスコ
エスコの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
エスコの セーバーソーブレード
レシプロソーブレード(木工用/高速)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70504414
品番
EA857ZG-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,298
販売価格(税別)
¥
1,180
バスケットに入れる
替刃式鋸のパイオニア『レザーソー』が長年の目立て技術を駆使し、開発した切れ味特化型木工用レシプロソー!切断スピードを重視した刃。ブレを抑えたブレードで切断力UP。木材等を素早く切断。
用途
木材
適合本体
レシプロソー・セーバーソー マキタ・ハイコーキ・リョービ・その他
材質
SK材
全長(mm)
227
質量(g)
30
ピッチ(mm)
3.4
刃長(mm)
200
山数
7
板厚(mm)
0.9
適合材
集成材・一般木材・コンパネ・MDF・PB(OSB)・薄板合板
切り幅(mm)
1.5