オオモリ
オオモリの 研究関連用品・実験用必需品
オオモリの 実験関連品
レントゲンタンク (SUS316) (大角半切用)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70504762
品番
OM83917
参考基準価格(税別)
¥75,300
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
写真現像用のステンレス製タンクです。
用途
写真の現像に利用されています。
材質
SUS316
容量(L)
36
全高(mm)
560
板厚(mm)
1.0
下部内寸(mm)
200×380