オオモリ
オオモリの ガラス・樹脂・金属容器
オオモリの ビーカー/計量カップ/コップ
化学用ビーカー (底テーパー付)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70506257
品番
OM102362
参考基準価格(税別)
¥91,300
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
底面がテーパーになっておりほぼ全量排出が可能です。
容量(L)
30
用途
液体の保存、小分け作業に最適です。
材質
SUS304
内径(Φmm)
330
寸法A(mm)
70
板厚(mm)
1.0
テーパー
差35mm
本体高さ(mm)
350
バルブ
1/2