曜日別特売
LBSK-11Kチャイロ55 40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め 積水樹脂 70507545

 

LBSK-11Kチャイロ55 40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め 積水樹脂 70507545
LBSK-11Kチャイロ55 40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め 積水樹脂 70507545

40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送30日以内出荷とは
タイプ再生ゴムカバータイプ●太陽光発電式LED発光タイプ
再生ゴムカバータイプ●太陽光発電式LED発光タイプ
再生ゴムカバータイプ
色(本体)チャイロ
内容量1本注文コード70507545品番LBSK-11Kチャイロ55
参考基準価格(税別)¥90,700販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。
交差点歩道への車乗上げを防止。
40km/h衝突対応。
カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。

用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策仕様スワレフレックス反射ビーズ色:白材質カバー:再生ゴム、支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装高さ(mm)872タイプ再生ゴムカバータイプ●太陽光発電式LED発光タイプ設置方式コンクリート基礎設置式色(本体)チャイロ底面(Φmm)弾性カバー:165反射シート
注意
※支柱及び補強芯材は弾性カバー色に関わらず全てホワイト10となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする