エスコ
エスコの 草よけ/保護用品
エスコの ゴミネット
剪定シート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70507720
品番
EA911AE-57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,642
販売価格(税別)
¥
4,220
バスケットに入れる
植木の刈り込み、トラックからゴミ飛散防止ネットとして。軽くて使いやすいので持ち運びが楽です。刈込み後の片づけが早くて簡単です。防炎タイプで少し硬めのシートです。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.43
質量(g)
約700
寸法(m)
1.8×2.7
網目(mm)
平織(約1.5)