LEDドームライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70509119 品番MID140-1224A 電球色
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。
本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。
スリム構造 (16mm厚)。
DC12〜24V兼用。
電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
(ドームライトとダウンライトの違い)
ドームライト(表面取り付け型):下穴開けの必要が無く天井・壁に直接設置可、
ダウンライト(埋め込み型):下穴開けが必要

型式MID140-1224A 質量(g)120 電源(V)DC12〜24 消費電力(W)5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×16 色温度(K)3000 光束(Lm)500
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※掲載画像は撮影の条件・お使いのパソコンの環境等によって、商品の色・見え方が違う場合がございます。ご理解とご了承の程、お願い申し上げます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70509119 MID140-1224A 電球色 62569249 MID140-1224A LEDドームライト 電球色 5W DC12/24V マリンテック LEDドームライト 電球色 5W DC12/24V マリンテック 1式 8,198 税込9,018 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70509119
2024-01-10
用途:
船内灯として

商品説明欄に「プッシュスイッチ付き」の表記がありましたが、到着した商品には「プッシュスイッチ」はついていませんでした。別途ロッカースイッチを発注して取り付ける予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする