安全クッション 丸型パイプ用

(3件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70509478 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

丸型支柱やパイプなどにはさみ込んで使用するクッション材です。
クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。
カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
両面テープ(別売)などを使えばよりズレ防止になります。

用途丸型支柱やパイプの保護材として。 材質NBR(発泡ゴム) 形状丸型パイプ 幅(mm)約60 厚さ(mm)約10 グレー 長さ(m)約0.9 内径(Φmm)約40
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※梱包の関係上、丸めた状態で包装されており多少のシワがございますが、伸ばしてお使いいただければ製品上支障はございません。
※接触面の素材によって色が付着する場合があります。
※石油類、薬品などが触れる場所で使用しないでください。
※発泡ゴム素材のために、劣化、伸縮、硬化、ひび割れ、色落ちが発生しますので、定期的に確認し交換してください。
※-10℃〜50℃の温度範囲内でご使用ください。
※サイズは10%以内の誤差がありますので、ご了承ください。
※電気絶縁には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70509478
2023-12-13
用途:
破損したので交換。
有限会社帝都開発 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

給油ホースを保護するために使用。使い勝手は非常に良い商品です。改良点ですが、今のところはありません。

対象商品:
50621166
2022-04-04
用途:
足場の単管養生
有限会社太田事務所 様 (サービス業)

色彩が鮮やか。歩行者の視認性がよく好評。また衝撃に際し、緩衝効果が高い。

対象商品:
50621166
2021-10-04
用途:
バイクに使用

バイクに社外のタンクの隙間にクッション変わりに使用しました。程よい固さに満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする